Lime à main diamantée, 215 mm Grain D126 (moyen) universel, Type: 1

Réf.: 529150 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain D126
Forme plate
Section avec recouvrement 10,3×2,8 mm
Longueur recouvrement 100 mm
Longueur totale 215 mm
Avec manche de lime non
Manche de lime nécessaire non
Type de produit Limes à main

Identification et classification

Référence article 529150 1
EAN / GTIN 4007220017302
Réf. fabricant 4007220017302
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

Correspondent aux limes aiguilles 529220, mais ébauches similaires à celles des limes Habilis 527060 (section renforcée, queue forgée robuste); surface de recouvrement env. triple de celle des limes aiguilles.

Utilisation:

Pour le travail d’aciers trempés ou traités, du carbure, du verre, de la céramique et des plastiques renforcés de fibres de verre. Limage avec pression réduite, notamment sur les arêtes! Une pression plus importante n’améliore pas les performances de limage et endommage la lime.