Rallonge de stylet, Longueur: 40mm

Réf.: 494214 40
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur palpeur L 40 mm
Type de produit Palpeurs de mesure
Raccord fileté M2
Diamètre corps Ds 3 mm
Matériau acier inoxydable
Poids 1,8 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 494214 40
EAN / GTIN 2050000973390
Réf. fabricant A-5004-7611
Fabricant/personne responsable Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Description

Exécution:

Avec filetage M2, ⌀ queue 3,0 mm.

Remarque(s):

Rallonges de stylets et adaptateurs dans d’autres dimensions disponibles sur demande.