Lame de scie à ruban premium 1139.83X8/10 -3 pièces

Réf.: 48390601
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Dents / pouce 8/10
Denture Normale
Type de produit Lames de scies rubans
Nombre de lames de scie 3 pc.
Matériau film bimétal (BiM)
Longueur 1 139,83 mm
Hauteur lame 8 mm
Epaisseur lame 8 mm
Matériaux compatibles Acier inoxydable; Fonte; Acier
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article 48390601
EAN / GTIN 045242530298
Réf. fabricant 48390601
Article hors catalogue L01490 25
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Lames bi-métal à pas multiples avec dents en acier rapide avec 8% de cobalt durent jusqu'à 3 fois plus longtemps que les lames classiques
  • Nécessitant moins de changement de lame
  • Dents usinées avec précision pour des coupes rapides et propres
  • Optimisé pour les scies à ruban sans fil
  • Permet de réaliser plus de coupe de batterie
  • Adapté pour coupé les cornières en fer, tube galvanisé et même des aciers plus durs tels que la fonte et l'acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 3
  • Variante de produit : Premium 1139.83 mm x 8/10 Tpi - 3 pcs