• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Lampe-loupe à LED, ⌀ lentille: 72mm

Réf.: 491490 72
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lentille (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ lentille 72 mm
Grossissement (x) 2,3
⌀ tête 122 mm
Epaisseur tête 13 mm
Porte-à-faux env. 750 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre de LED 63
Type de produit Lampes-loupe

Identification et classification

Référence article 491490 72
EAN / GTIN 4045197685360
Réf. fabricant 491490 72
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampe-loupe élégante et puissante. Tête de lampe, tube-support et flexible en métal robuste.
  • Le couvercle de la lampe spécial avec optique intégrée concentre la lumière sans reflets, avec des pertes de dispersion minimales sur la surface de contrôle (4x plus de lumière par watt qu’avec un tube fluorescent, durée de vie env. 50000 h = 6 ans 24 h/24).
  • Lentille en plastique sans distorsion, pourvue d’un revêtement dur.
  • Lampe moderne, très efficace, composée de 63 LED disposées en anneau.
  • L’interrupteur à effleurement permet d’allumer et d’éteindre la lampe ainsi que de régler son intensité lumineuse d’un seul doigt.
  • Grâce à son flexible de haute qualité et son design compact, réduit à l’essentiel, la lampe-loupe à LED s’utilise partout.

Avantage(s):

6 années d’éclairage à 100 % sans frais d’entretien. Nettoyage aisé et rapide (système fermé). Insensible aux vibrations. Design fonctionnel.

Livraison:

Avec bloc d'alimentation 100 − 240 V, housse de protection pour lentille et pince 491492 réf. TK.

Accessoire(s):

Pied 491492 réf. TF.

Remarque(s):

Autres socles ou pieds disponibles sur demande. La source lumineuse est remplaçable par le fabricant.

Warning:

Utilisation normale
  • Monter de manière stable la lampe-loupe à LED sur la surface de montage à l’aide de la pince.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas regarder directement le faisceau lumineux.
  • Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
  • En cas de dommages, ne plus utiliser.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas remplacer l’éclairage à LED installé.
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.