Tampon de mesure pour tampon-bague/tampon N’ENTRE PAS MultiCheck Digital, Pour filetage: 2-10

Réf.: 486512 2-10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetage Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de filetage: MF

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage MF
Filetage M14×0,5 6 g
Longueur utile 55 mm
Longueur totale 58,5 mm
Diamètre 15 mm
Matière 1.4305
Type de produit Gaine de protection

Identification et classification

Référence article 486512 2-10
EAN / GTIN 4046122634484
Réf. fabricant 229747
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Adapté(s) pour:

Appareil de base 486511 réf. 2-10 ou gaine de protection 486515 réf. M2 jusqu’à M10.

Adapté(s) pour:

Filetage réf.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10