Tampon de protection pour tampon de mesure pour MultiCheck Digital, Filetage: M2

Réf.: 486515 M2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 0,45 mm
Filetage M13×1 6 g
Diamètre 15 mm
Matière 1.4305
Type de produit Gaine de protection

Identification et classification

Référence article 486515 M2
EAN / GTIN 4046122634927
Réf. fabricant 232697
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Adapté(s) pour:

Appareil de base 486511 réf. 2-10 / tampon de mesure 486512 réf. 2-10.