Exécution:
démonté
Description:
Construction en acier avec 3 plateaux étanches et rebord de 40 mm, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016, dossier de poussée horizontal. Charge maximum plateau du haut et médian : 200 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 850
Largeur de surface utile (mm): 500
Hauteur plateaux (mm): 207, 519, 829
Longueur totale (mm): 1021
Largeur totale (mm): 500
Hauteur totale (mm): 870
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40
Remarque(s):
selon EN 1757-3