Roues à bandage TPE-ESD

Réf.: 2183
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Zone de protection ESD (EPA) oui

Identification et classification

Référence article 2183
EAN / GTIN 4017976021836
Réf. fabricant 2183
Article hors catalogue L90080 1034
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Roues conductrices d'électricité (antistatique), moyeu à roulement à billes de précision. Roues non traçantes. Peu de résistance au déplacement et à la rotation, déplacement silencieux sur sols plats. Bandage gris foncé, non salissant. Malgré sa couleur foncée le bandage est non traçant. Moyeu étanche à roulements à billes, sans entretien. Équipées de pare-fils évite aux axes d'être bloqués par des fils ou tissus. Référence à commander avec le chariot en supplément.

Caractéristique(s):

  • Roues (mm): 160 x 40
  • Type de pneu: TPE-ESD
  • Remarques: supplément de prix sur roues Ø 160 mm