Système de comptage, type CKE, Plage de pesée maximale: 16kg

Réf.: 479543 16
Remise
530,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 81,40 € /pcs.
  • 92,60 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Durée de fonctionnement 80 h
Série CKE
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur
Hauteur totale 120 mm
Largeur totale 350 mm
Profondeur totale 390 mm
Forme plateau de pesée aspect anguleux
Largeur plateau de pesée 340 mm
Profondeur plateau de pesée 240 mm
Matériau plateau Acier inoxydable
Plage de pesée max. 16 kg
Lisibilité 0,1 g
Répétabilité 0,1 g
Linéarité ± 0,3 g
Hauteur des chiffres 25 mm
Affichage avec rétroéclairage oui
Interface RS 232 C
Type de produit balance compteuse
Unité plage de pesée Gramm; kilogramme
Temps de montée 3 s
Métrologie numérique
Température de fonctionnement min. 10 °C
Température de fonctionnement max. 40 °C
Poids 7 kg
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 479543 16
EAN / GTIN 4045761357464
Réf. fabricant CKE 16K0.1
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Exécution:

  • Balances compteuses précises avec optimisation automatique des références (amélioration progressive de la moyenne du poids des pièces).
  • Nombre de pièces ou poids-cible programmable avec signal acoustique.
  • Mémorisation du comptage totalisé pour cumul des pièces de comptage identiques en pièces totales et poids total.
  • Nombre de pièces de référence ou poids de référence sélectionnable.
  • Fonctionnement sur piles ou sur secteur.
  • Programme de réglage CAL: pour le réglage de la précision (poids d’ajustage externe nécessaire disponible sur demande).
  • Commutation de l’affichage pièce / poids.

Panneau de commande intuitif avec interface graphique. Idéal pour les utilisateurs.
Affichage Checkweighing: signal sonore ou visuel en cas de pesées hors d’une valeur limite prédéfinie.

Livraison:

Avec adaptateur secteur 230 V/50 Hz, capot de protection.

Accessoire(s):

Batterie interne, voyant signalétique sur demande.