{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Síťové napětí | 230 V | |
| Síťová frekvence | 50 Hz | |
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Doba provozu | 200 h | |
| Doba nabíjení jednoho akumulátoru | 8 h | |
| Označení výrobce | CXB | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
| Celková výška | 110 mm | |
| Celková šířka | 300 mm | |
| Celková hloubka | 330 mm | |
| Šířka korpusu | 300 mm | |
| Hloubka korpusu | 330 mm | |
| Tvar vážicí desky | hranatý | |
| Šířka vážicí desky | 300 mm | |
| Hloubka vážicí desky | 225 mm | |
| Materiál vážicí desky | ušlechtilá ocel | |
| Včetně zobrazovací jednotky | ano | |
| Rozsah vážení min. | 10 g | |
| Rozsah vážení min. | 0 kg | |
| Rozsah vážení max. | 30 kg | |
| Rozlišitelnost | 2 g | |
| Opakovatelnost | 2 g | |
| Linearita ± | 4 g | |
| Výška číslic | 18 mm | |
| Displej s podsvětlením | ano | |
| Druh produktu | Počítací váha | |
| Jednotka rozsahu vážení | gram; kilogram | |
| Doba ustálení | 2 s | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Provozní teplota min. | -10 °C | |
| Provozní teplota max. | 40 °C | |
| Hmotnost | 4 kg | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 479540 30 | |
| EAN / GTIN | 4045761085473 | |
| Číslo výrobce | CXB 30K2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |