Počítací váha typ, CXB, maximální rozsah vážení: 15kg

Artiklové číslo: 479540 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 035,00 CZK / ks
  • 2 315,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Doba provozu 200 h
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 8 h
Označení výrobce CXB
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Celková výška 110 mm
Celková šířka 300 mm
Celková hloubka 330 mm
Šířka korpusu 300 mm
Hloubka korpusu 330 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 300 mm
Hloubka vážicí desky 225 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Včetně zobrazovací jednotky ano
Rozsah vážení min. 5 g
Rozsah vážení min. 0 kg
Rozsah vážení max. 15 kg
Rozlišitelnost 1 g
Opakovatelnost 1 g
Linearita ± 2 g
Výška číslic 18 mm
Displej s podsvětlením ano
Druh produktu Počítací váha
Jednotka rozsahu vážení gram; kilogram
Doba ustálení 2 s
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Hmotnost 4 kg
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479540 15
EAN / GTIN 4045761085466
Číslo výrobce CXB 15K1
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • Přesné počítací váhy s automatickou optimalizací referencí (zlepšuje postupně průměrnou hodnotu hmotnosti dílů).
  • Programovatelný cílový počet kusů resp. cílová hmotnost s akustickým signálem.
  • Paměť na vypočtené hodnoty sčítá stejné započítávané díly do celkového počtu kusů a celkové hmotnosti.
  • Referenční počty kusů nebo referenční hmotnost volitelné.
  • Napájení ze sítě nebo z akumulátoru.
  • Nastavovací program CAL: pro nastavování přesnosti (k tomu externí nastavovací závaží na poptávku).
  • Přepínání displeje z kusů na hmotnost.

Díky integrované ESD ochraně vhodné pro vážení plastových dílů.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V/50 Hz, akumulátoru, pracovního ochranného krytu.