Coffret, Type: K

Réf.: 474161 K
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 256 mm
Dim. ext., l 516 mm
Dim. ext., H 135 mm
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 474161 K
EAN / GTIN 4029547019319
Réf. fabricant 0516 4401
Fabricant/personne responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de