Sonde d’humidité et de température avec connexion Bluetooth®, Type: FT

Réf.: 474148 FT
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 111,50 € /pcs.
  • 123,50 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 54
  • Interface: Interface Bluetooth®

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure température -20 °C - 70 °C
Plage de mesure humidité relative 0 % - 100 %
Erreur admissible température ±0,5 °C
Erreur admissible humidité relative ±2 %
Indice de protection IP IP 54
Interface Interface Bluetooth®
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Identification et classification

Référence article 474148 FT
EAN / GTIN 4029547019036
Réf. fabricant 0636 9731
Fabricant/personne responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Description

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.