Sonde de température d'air, Type: NTC

Réf.: 474144 NTC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 110,50 € /pcs.
  • 99,40 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure -50 °C - 125 °C
Erreur admissible ±0,2 (−25 à +80) °C
Temps de réponse t99 60 s
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Indice de protection IP IP 54
Type de produit Sondes de température

Identification et classification

Référence article 474144 NTC
EAN / GTIN 4029547019159
Réf. fabricant 0615 1712
Fabricant/personne responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Description

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.