Multimètre, Type: 115

Réf.: 473322 115
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 80,00 € /pcs.
  • 86,40 € /pcs.
  • 196,50 € /pcs.
  • 179,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Portée de l'affichage 6 000
Affichage avec rétroéclairage non
Précision de base 0,05 %
Contrôle de continuité oui
Contrôle de diodes oui
Procédé de mesure TRUE RMS
Tension alternative c.a. 0,1 mV − 600 V
Tension continue c.c. 0,1 mV − 600 V
Courant alternatif c.a. 0,1 mA − 10 A
Courant continu c.c. 0,1 mA − 10 A
Résistance 0,1 Ω − 40 MΩ
Capacité 1 nF − 1 mF
Fréquence 0,01 Hz − 50 kHz
Catégorie de surtension CAT III 600 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081561 6LR61
Type de produit Multimètres

Identification et classification

Référence article 473322 115
EAN / GTIN 095969344814
Fabricant/personne responsable Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Description

Exécution:

Boîtier ergonomique en plastique avec étui intégré. Grand affichage LCD pour une bonne lisibilité. Fiable et simple à utiliser – avertissement en cas de branchement incorrect des câbles de mesure.
Grâce à sa facilité d’utilisation, idéal pour une utilisation en service mobile.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Appareils de mesure de service numériques avec fonctions supplémentaires pour de nombreuses applications avec une sécurité maximale.

Norme:

CEI 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Livraison:

Avec pile 081561 6LR61, câbles de mesure et capuchons isolants amovibles.