{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Portée de l'affichage | 5 000 | |
| Précision de base | 0,6 % | |
| Procédé de mesure | RMS | |
| Fonction de mémorisation | HOLD | |
| Tension alternative c.a. | 0,1 mV − 300 V | |
| Tension continue c.c. | 0,1 mV − 300 V | |
| Résistance | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
| Capacité | 10 pF − 100 µF | |
| Fréquence | 1 mHz − 5 MHz | |
| Catégorie de surtension | CAT III 300 V | |
| Matériau boîtier | Plastique | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 2 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 LR44 | |
| Type de produit | Multimètres |
| Référence article | 473300 MMP3 | |
| EAN / GTIN | 4014650440846 | |
| Réf. fabricant | 044084 | |
| Fabricant/personne responsable | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |