Mètre-ruban HOLEX Pro, boîtier antidérapant robuste, boîtier caoutchouté, Longueur ruban: 8m

Réf.: 462320 8
Remise
28,30 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 52,60 € /pcs.
  • 162,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
594 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Rouge; noir
Graduations millimètre
Unité de plage de mesure Mètre
Plage de mesure min 0 m
Plage de mesure max. 8 m
Largeur du ruban 25 mm
Couleur du ruban blanc
Type de mètre-ruban mètre-ruban
Longueur boîtier/cadre 75 mm
Largeur boîtier/cadre 38 mm
Hauteur boîtier/cadre 75 mm
Couleur boîtier/cadre Rouge; noir
Matériau Acier.; plastique
Longueur totale 75 mm
Largeur totale 38 mm
Hauteur totale 75 mm
Rembobinage automatique du ruban oui
Arrêt/blocage du ruban oui
Avec clip ceinture oui
Classe de précision EG 2
Etalonnable oui
Type de produit mètre-ruban

Identification et classification

Référence article 462320 8
EAN / GTIN 4069515051293
Réf. fabricant 462320 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Mètre-ruban avec résistance au flambage particulièrement élevée.
  • Boîtier en plastique antichocs avec clip-ceinture amovible.
  • Rembobinage automatique et blocage du ruban.
  • Des amortisseurs de chocs facilitent le rembobinage.
  • Crochet terminal mobile.
  • Mètre-ruban blanc, imprimé noir/rouge, revêtement acrylique pour une meilleure résistance à l’abrasion.
  • Ressorts longue durée en acier d’excellente qualité.
  • Avec boîtier caoutchouté.
  • Ruban imprimé des deux côtés.