Svinovací metr HOLEX Pro, neklouzavé pouzdro Robustní provedení, pogumované pouzdro, Délka pásu: 8m

Artiklové číslo: 462320 8
Sleva
691,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1 315,00 CZK / ks
  • 4 050,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
600 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásu (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva červená; Černá
Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření min. 0 m
Rozsah měření max. 8 m
Šířka pásu 25 mm
Barva pásu Bílá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 75 mm
Šířka krytu/rámu 38 mm
Výška krytu/rámu 75 mm
Barva krytu/rámu Černá; červená
Materiál ocel; plast
Celková délka 75 mm
Celková šířka 38 mm
Celková výška 75 mm
Automatický zpětný chod pásu ano
Zarážka/aretace pásu ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462320 8
EAN / GTIN 4069515051293
Číslo výrobce 462320 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Svinovací metr s obzvlášť vysokou stabilitou lámání.
  • Plastové pouzdro s vysokou odolností proti nárazům se snímatelnou opaskovou sponou.
  • Automatické navíjení a blokování pásma.
  • Tlumič snižuje zatížení při zpětném chodu.
  • Posuvný kluzný koncový háček.
  • Svinovací metr bílý, s černým / červeným potiskem a akrylovým povrstvením pro vysokou odolnost proti oděru.
  • Odolná pružina z vysoce kvalitní oceli.
  • Navíc s pogumovaným pouzdrem.
  • Měřicí pásmo je oboustranně potištěno.