Mètre-ruban HOLEX Pro, boîtier antidérapant robuste, boîtier caoutchouté, Longueur ruban: 10m

Réf.: 462320 10
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 51,20 € /pcs.
  • 124,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
261 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Rouge; noir
Graduations millimètre
Unité de plage de mesure Mètre
Plage de mesure min 0 m
plage de mesure max. 10 m
Largeur du ruban 25 mm
Couleur du ruban blanc
Type de mètre-ruban mètre-ruban
Longueur boîtier/cadre 81 mm
Largeur boîtier/cadre 40 mm
Hauteur boîtier/cadre 81 mm
Couleur boîtier/cadre Rouge; noir
Matériau Acier.; plastique
Longueur totale 81 mm
Largeur totale 40 mm
Hauteur totale 81 mm
Avec regard oui
Rembobinage automatique du ruban oui
Arrêt/blocage du ruban oui
Avec clip ceinture oui
Classe de précision EG 2
Etalonnable oui
Type de produit mètre-ruban

Identification et classification

Référence article 462320 10
EAN / GTIN 4069515051309
Réf. fabricant 462320 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Mètre-ruban avec résistance au flambage particulièrement élevée.
  • Boîtier en plastique antichocs avec clip-ceinture amovible.
  • Rembobinage automatique et blocage du ruban.
  • Des amortisseurs de chocs facilitent le rembobinage.
  • Crochet terminal mobile.
  • Mètre-ruban blanc, imprimé noir/rouge, revêtement acrylique pour une meilleure résistance à l’abrasion.
  • Ressorts longue durée en acier d’excellente qualité.
  • Avec boîtier caoutchouté.
  • Ruban imprimé des deux côtés.