{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | Rouge; noir | |
| Graduations | millimètre | |
| Unité de plage de mesure | Mètre | |
| Plage de mesure min | 0 m | |
| Plage de mesure max. | 5 m | |
| Largeur du ruban | 19 mm | |
| Couleur du ruban | blanc | |
| Type de mètre-ruban | mètre-ruban | |
| Longueur boîtier/cadre | 64 mm | |
| Largeur boîtier/cadre | 31 mm | |
| Hauteur boîtier/cadre | 63 mm | |
| Couleur boîtier/cadre | Rouge; noir | |
| Matériau | Acier.; plastique | |
| Longueur totale | 64 mm | |
| Largeur totale | 31 mm | |
| Hauteur totale | 63 mm | |
| Avec regard | oui | |
| Rembobinage automatique du ruban | oui | |
| Arrêt/blocage du ruban | oui | |
| Avec clip ceinture | oui | |
| Classe de précision | EG 2 | |
| Etalonnable | oui | |
| Type de produit | mètre-ruban |
| Référence article | 462320 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515051279 | |
| Réf. fabricant | 462320 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |