Cinta métrica enrollable HOLEX Pro, carcasa antideslizante Robusta, carcasa recubierta de goma, Longitud de cinta: 10m

Número de artículo: 462320 10
Descuento
37,68 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 92,90 € /piezas
  • 189,54 € /piezas
a petición
En stock
475 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color
rojo; negro
Graduación
milímetros
Unidad rango de medición
Metro
Capacidad de medición mín.
0 m
Capacidad de medición máx.
10 m
Anchura de cinta
25 mm
Color de la cinta
blanco
Tipo de cinta métrica
Cinta métrica enrollable
Material
Acero; plástico
Longitud total
81 mm
Anchura total
40 mm
Altura total
81 mm
Con ventana
sí
Enrollado automático de la cinta
sí
Parada/detención de la cinta
sí
Con clip para cinturón
sí
Clase de precisión
EG 2
Calibrable
sí
Tipo de producto
Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 462320 10
EAN / GTIN 4069515051309
Número del fabricante 462320 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Cinta métrica con una estabilidad de pandeo elevada especial.
  • Carcasa de plástico protegida contra golpes con clip para cinturón desmontable.
  • Retorno de cinta automático y parada de cinta.
  • El amortiguador de choques reduce la carga durante el retorno.
  • Enganche final deslizante desplazable.
  • Cinta métrica blanca, estampada en rojo/negro, con revestimiento acrílico para una resistencia a la abrasión elevada.
  • Resorte de larga duración de acero de alta calidad.
  • Con carcasa revestida de goma.
  • Cinta métrica impresa en ambas caras.