HOLEX Pro Rollbandmaß, rutschfestes Gehäuse robust, Gehäuse gummiert, Bandlänge: 10m

Artikel-Nr.: 462320 10
Rabatt
33,90 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 79,40 € /Stk.
  • 162,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
475 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe
rot; schwarz
Skalierung
Millimeter
Einheit Messbereich
Meter
Messbereich min.
0 m
Messbereich max.
10 m
Bandbreite
25 mm
Bandfarbe
weiß
Art Bandmaß
Rollbandmaß
Material
Kunststoff; Stahl
Länge gesamt
81 mm
Breite gesamt
40 mm
Höhe gesamt
81 mm
mit Sichtfenster
ja
automatischer Bandrücklauf
ja
Band-Stopp/-Arretierung
ja
mit Gürtelclip
ja
Genauigkeitsklasse
EG 2
Kalibrierbar
ja
Produktart
Bandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 462320 10
EAN / GTIN 4069515051309
Herstellernummer 462320 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Maßband mit besonders hoher Knickstabilität.
  • Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Gürtelclip.
  • Automatischer Bandrücklauf und Bandstopp.
  • Stoßdämpfer vermindert Belastung beim Rücklauf.
  • Verschiebbarer Gleit‑Endhaken.
  • Maßband weiß, schwarz/rot bedruckt und acrylbeschichtet für hohe Abriebfestigkeit.
  • Langlebige Feder aus hochwertigem Stahl.
  • Zusätzlich mit gummiertem Gehäuse.
  • Maßband doppelseitig bedruckt.