Manche en bois BECOnnect 150 cm

Réf.: 452624
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
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
Teinte, beige Beige sable
Série BECOnnect
Pièce décrite, Beige sable Holzstiel; Griffkopf; Griffkopf Akzente
Couleur beige; vert; noir
Pour Embout
Longueur L 1 500 mm
Diamètre ⌀ 25 mm
Extrémité du manche Tête ronde
Matériau Bois; Plastique
Type de produit Manche
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 452624
EAN / GTIN 4250560518835
Réf. fabricant 452624
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Manche en bois Particulièrement stable. Tête robuste avec verrouillage pratique d’une seule main, pour un changement rapide d’appareil et un maintien sûr.