Mango para herramientas BECOnnect de madera, 150 cm

Número de artículo: 452624
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, beis Beige Arena
Pieza descrita, Beige Arena Holzstiel; Griffkopf; Griffkopf Akzente
Serie BECOnnect
Color beis; verde; negro
Para Herramienta insertable
Longitud L 1.500 mm
Diámetro ⌀ 25 mm
Cierre mango Cabeza redonda
Material Madera; Plástico
Tipo de producto Mango
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 452624
EAN / GTIN 4250560518835
Número del fabricante 452624
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Mango de madera para herramientas. Especialmente estable. Cabezal robusto con práctico bloqueo con una sola mano, para un cambio rápido de herramienta y una sujeción segura.