844 Tms Supports de touches 50 mm décalé de 90°

Réf.: 4503040
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dispositif de mesure universel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4503040
EAN / GTIN 4059192059101
Réf. fabricant 4503040
Article hors catalogue L40080 2145

Description

Exécution:

  • Pour les diamètres extérieurs et intérieurs
  • En acier inoxydable
  • Les bras de mesure peuvent être retournés sur le support de bras de mesure pour étendre la plage de mesure
  • Avec un ø de réception de 5 mm pour insérer les inserts de mesure interchangeables 844 Ta, 844 Ti, 844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz et 844 Tv

Description:

  • Pièces de réception décalées de 90°, 50 mm 844 Tms

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
  • Nom du groupe de produits: Multimar
  • Application: Mesure de dimensions extérieures et intérieures avec palpeurs disposés latéralement dans des gorges planes dans des alésages avec moyeu centré dans des alésages avec barre d'alésage rétractée
  • Désignation du produit: Pièces de réception décalées de 90
  • Type de produit: 844 Tms
  • Porte-à-faux en mm: 50 mm
  • Dimension b en mm: 12 mm

Produits adaptés

Accessoires