844 Tc Touche avec languette plus longue,20-40mm

Réf.: 4503115
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Longueur totale 50 mm
Diamètre attachement 5 mm
Série Multimar
Référence fabricant 844 Tc; Messeinsätze mit Messplättchen
Type de produit Touches de mesure
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 4503115
EAN / GTIN 4059192025113
Réf. fabricant 4503115
Article hors catalogue L40080 2311
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Avec tige de réception cylindrique pour fixation dans les pièces de réception 844 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Coulissante dans la pièce de réception pour le réglage de la profondeur de mesure
  • Avec plaquette de mesure longue
  • Convient aux pièces à usiner avec des gorges étroites jusqu'à une profondeur de 7,5 mm
  • En acier trempé

Description:

  • 844 Tc Inserts de mesure avec plaquette de mesure, longueur de la plaquette 20 mm, plage de réglage 20 - 40 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
  • Nom du groupe de produits: Multimar
  • Désignation du produit: Inserts de mesure avec plaquette de mesure
  • Type de produit: 844 Tc
  • Diamètre de la tige de réception en mm: 5 mm
  • Plage de réglage de la fin en mm: 40 mm
  • Longueur de la plaquette: 20 mm
  • Plage de réglage Début en mm: 20 mm
  • Plage de réglage: 20 - 40
  • Application: ; Pour la mesure des bords de centrage et des gorges sur les diamètres intérieurs et extérieurs ;
  • Dimension a en mm: 50 mm