• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Colonnes de mesure numériques TESA-µHITE, Plage de mesure: 100mm

Réf.: 445441 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 335,00 € /pcs.
  • 363,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: TESA Link Connector TLC; Port USB
  • Certificat d'étalonnage: Déclaration de conformité fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 100 mm
Plage d'utilisation maximale 0 mm - 160 mm
Lecture commutable mm / pouce
Incrément numérique convertible 0,0001 / 0,001 mm
Erreur admissible avec touche de mesure axiale 1 µm
Erreur admissible avec touche de mesure décentrée 2 µm
Répétabilité avec touche de mesure axiale 0,5 µm
Répétabilité avec touche de mesure décentrée 1 µm
Méthode de déplacement du chariot de mesure motorisé / manuel
Interface TESA Link Connector TLC; Port USB
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Activation motorisée de la force de mesure (sélectionnable) 0,63 / 1 ±0,1 N
Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant
Type de produit Colonnes de mesure

Identification et classification

Référence article 445441 100
EAN / GTIN 7630041144338
Réf. fabricant 00730503

Description

Exécution:

Appareil de mesure de longueur compact, précis et simple d'emploi avec pied de réglage pour de nombreuses mesures dans les directions de coordonnées 1D ou 2D. Pour la mesure de dimensions extérieures, intérieures, étagées, de hauteur, de profondeur et de distance des éléments géométriques à surfaces planes, parallèles ou cylindriques. Saisie automatique du point de rebroussement des alésages et des arbres. Selon la configuration de mesure appliquée, l'appareil permet de mesurer de la planéité, du parallélisme ou de la rectitude à la détermination du battement radial. Activation motorisée de la force de mesure constante sélectionnable. Avec capteur de température intégré. Tête de mesure motorisée pour un palpage rapide des points de mesure.

Panneau de commande hybride
  • Clavier rétroéclairé, présentation structurée et simplifiée, informations claires.
  • Confort et flexibilité de commande grâce à l'utilisation du clavier et de l'écran tactile en parallèle.
  • Commande conviviale grâce à une aide contextuelle en plusieurs langues dans les fonctions actives.


Logiciel / fonctions de mesure
  • Nombreuses possibilités de mesure telles que parallélisme, mesure d'angle, mesures 2D simples, etc.
  • Ordinateur intégré
  • Calcul automatique des résultats de mesure en cas de répétition de programmes grâce à des fonctions mémorisables.
  • Possibilité de saisie de tolérances spécifiques au client. Les tolérances ISO sont automatiquement mémorisées dans le logiciel. L'utilisateur bénéficie d'informations directes et clairement structurées sur la pièce mesurée (conforme/rebut).

Utilisation:

Idéal pour la mesure de petites pièces à proximité de la production.

Livraison:

Pied de réglage TESA avec marbre, transducteur de mesure TESA-µHITE, panneau de commande hybride, câble de raccordement, support de touche axial, touche avec bille ⌀ 3 mm, touche décentrée avec bille ⌀ 5 mm, pièce de référence, adaptateur secteur et câble secteur. Certificat d'étalonnage SCS.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.