Banc de contrôle de concentricité avec surface de mesure rectifiée sans comparateur, Hauteur pointe: 100mm

Réf.: 443000 100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur pointe (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plaque de base oui
Longueur plaque de base 700 mm
Largeur plaque de base 180 mm
Diamètre colonnes 22 mm
hauteur de colonne 200 mm
Diamètre bras transversal 16 mm
Longueur bras transversal 125 mm
Diamètre fourreaux 22 mm
Egalité des poupées 0,01 mm
Distance max. entre pointes 450 mm
Charge admissible par paire max. 20 kg
Largeur rainures T 12
type de produit appareil de mesure de la concentricité et de la planéité
Hauteur totale 200 mm
Poids 35 kg
Norme DIN 876/1

Identification et classification

Référence article 443000 100
EAN / GTIN 4030234000183
Réf. fabricant 1B1-0000-00100
Fabricant/personne responsable mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Description

Exécution:

Support de mesure:
Avec réglage fin et trou de montage 8 H7. Le bras horizontal est réglable en hauteur et dans n'importe quel sens.
Poupées:
Mobiles. Poupée gauche avec pointe fixe, poupée droite avec pointe montée sur ressort.
Banc de mesure:
Rectifié avec précision, avec 2 rainures en T. Pour mise en place des poupées (tolérance H7) ou du support de mesure.
Planéité suivant DIN 876/1.

Utilisation:

Pour la mesure de la concentricité et de la planéité et le contrôle comparatif du parallélisme et du diamètre.

Livraison:

Banc de mesure, support de mesure.
Poupées mobiles sans support en V.