TS 0,5/78 Sabot de palpage d = 0,5 mm, l = 78 mm

Réf.: 3015918
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série Digimar
Référence fabricant TS 0,5/78; Tastschuh
type de produit colonne de mesure
Matériau pointe de mesure carbure
Hauteur totale 78 mm

Identification et classification

Référence article 3015918
EAN / GTIN 4059192001292
Réf. fabricant 3015918
Article hors catalogue L40100 39
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

  • TS 0,5/78 Patin palpeur, d = 0,5 mm, l = 78 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Type de produit: TS 0,5/78
  • Désignation du produit: Patin de palpage
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure de la hauteur
  • Nom du groupe de produits: Digimar
  • Dimension l en mm: 78 mm
  • Dimension d en mm: 0.5 mm