• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Support magnétique hydraulique (avec base) avec réglage fin hydraulique sur le pied, Porte-à-faux: 400mm

Réf.: 440795 400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux 400 mm
Raccord fileté Filetage extérieur M10
Positionnement du raccord fileté latéral
Force d'attraction 1 000 N
Base magnétique, longueur 81 mm
Base magnétique, largeur 50 mm
Base magnétique, H 55 mm
Type de produit Support de mesure

Identification et classification

Référence article 440795 400
EAN / GTIN 4045197635105
Réf. fabricant 106330
Fabricant/personne responsable Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Description

Exécution:

Supports hydrauliques avec blocage central. Une main reste libre pour le réglage du comparateur.Le bouton central bloque toutes les articulations avec rigidité. Le système mécanique breveté permet d’obtenir une pression élevée avec un faible serrage du bouton central. Circuit oléohydraulique anti-fuite grâce à une jointure double. Réglage progressif de la force de serrage. Lesbras articuléspermettent une rotation à 360° autour du support de comparateur et pivotent sur plus de 180°.Support de comparateuravec queue ⌀ 8 mm ou prisme.
Avec réglage fin hydraulique précis sur la base magnétique pour des applications de haute précision.
Avec réglage fin hydraulique sur la base magnétique pour applications très précises.

Livraison:

Base magnétique 440865 réf. 1.

Remarque(s):

En cas de serrage ouvert, les supports de mesure hydrauliques peuvent résister à de fortes variations de température. Dans ce cas, l'huile a besoin d'un certain temps pour adapter la température. A l'état serré, il est possible d'atteindre des différences de température de max. 15 °C sans pertes d'huile. Celles-ci peuvent endommager le support ou les objets qui y sont serrés.