• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Support magnétique hydraulique (avec base) avec réglage fin mécanique sur le pied, Porte-à-faux: 300mm

Réf.: 440790 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux 300 mm
Raccord fileté Filetage extérieur M8
Positionnement du raccord fileté central
Force d'attraction 800 N
Base magnétique, longueur 60 mm
Base magnétique, largeur 50 mm
Base magnétique, H 55 mm
Type de produit Support de mesure

Identification et classification

Référence article 440790 300
EAN / GTIN 4260180710014
Réf. fabricant 104319
Fabricant/personne responsable Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Description

Exécution:

Supports hydrauliques avec blocage central. Une main reste libre pour le réglage du comparateur. Le bouton central bloque toutes les articulations avec rigidité. Le système mécanique breveté permet d’obtenir une pression élevée avec un faible serrage du bouton central. Circuit oléohydraulique anti-fuite grâce à une jointure double. Réglage progressif de la force de serrage. Les bras articulés permettent une rotation à 360° autour du support de comparateur et pivotent sur plus de 180°. Support de comparateur avec queue ⌀ 8 mm ou prisme.
Base magnétique avec semelle prismatique. Aimant permanent puissant. Commande de la puissance magnétique par interrupteur marche/arrêt. La force magnétique s’exerce par les faces de la semelle prismatique ainsi que par la face dorsale de la base.
Avec réglage fin rotatif sur la base magnétique; haute stabilité, même en présence de forces de mesure élevées.

Remarque(s):

En cas de serrage ouvert, les supports de mesure hydrauliques peuvent résister à de fortes variations de température. Dans ce cas, l'huile a besoin d'un certain temps pour adapter la température. A l'état serré, il est possible d'atteindre des différences de température de max. 15 °C sans pertes d'huile. Celles-ci peuvent endommager le support ou les objets qui y sont serrés.