{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Dimension nominale min. | 6 mm | |
| Dimension nominale max. | 12 mm | |
| Plage de tolérance | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Degré de tolérance (qualité) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Configurable | oui | |
| Dim. nom. intervalle | 0,001 mm | |
| Force de palpage | 2 N | |
| Hauteur rebord h | 1 mm | |
| Hauteur douille H | 13,5 mm | |
| Répétabilité | 1 µm | |
| Type de produit | Broches de mesure | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Matériau | acier inoxydable | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui |
| Référence article | 435159 6-12 | |
| EAN / GTIN | 2050001951281 | |
| Réf. fabricant | 30100008 | |
| Fabricant/personne responsable | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |