Matavimo kamštis aklinosioms kiaurymėms OD nerūdijantis plienas, Įvorės ⌀ D: 6-12mm

Prekės Nr.: 435159 6-12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 73,80 € /vnt.
  • 39,10 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įvorės ⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) ne
Nominalusis matmuo min. 6 mm
Nominalusis matmuo maks. 12 mm
Tolerancijos laukas A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Tolerancijos laipsnis (kokybė) 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Konfigūruojam. taip
Nominalusis intervalas 0,001 mm
Kontaktinė jėga 2 N
Galinis dydis h 1 mm
Įvorės dydis H 13,5 mm
Atkartojamumas 1 µm
Produkto rūšis Matavimo kamštis
Turinys atskira dalis
Medžiaga nerūdijantysis plienas
Galima kalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 435159 6-12
EAN / GTIN 2050001951281
Gamintojo numeris 30100008
Gamintojas / atsakingas asmuo Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Germany, www.schwenk-lmt.de

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymių matavimo kamščiai OD − tai mechaniniai dviejų taškų indikatoriniai vidmačiai bet kokiems poreikiams. Grūdinta matavimo įvorė. Skirta kiaurymėms nuo 3−100 mm. Centravimas naudojant matavimo įvorę leidžia išvengti klaidų ir garantuoja didžiausią tikslumą nepriklausomai nuo vartotojo. Nereikia ieškoti virsmo taško. Kaip ekraną galima naudoti laikrodinius indikatorius ir komparatorius su kotu ⌀ 8 h6.
  • Atkartojimo tikslumas 1 µm.
  • Tvirtas ir patikimas.
  • Minimalus matavimo laikas su maksimaliu saugumu.
  • Srieginė jungtis kamštis / laikiklis M10×1.

Nerūdijančio plieno apsaugančio nuo korozijos matavimo įvorė.

Paskirtis:

Skirta kiaurymėms nuo 3−100 mm. Kokybės užtikrinimui matuojant rankiniu bei automatiniu būdu serijinės gamybos detales.

Tiekiama:

Matavimo įvorė su dviem radialiai judančiais, 180° išdėstytais HM kontaktiniais strypais.

Priedai pasirinktinai:

Komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434671, laikrodinis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodinis indikatorius 434322, laikiklis matavimo kamščiui Nr. 435160, kalibravimo žiedai Nr. 484030. Matavimo gylio ilgintuvai, kampiniai elementai ir gylio ribotuvai pagal užsakymą.

Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite tikslias kiaurymių tolerancijas, pvz.:
Nr. 435154 dyd. 6−12 10H7,
Nr. 435154 dyd. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
Nr. 435154 dyd. 6−12 9,990 / 10,15.
Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16.
  • Matavimo kamščiai didelėms kiaurymėms (⌀ iki 500), įpjovos ir grioveliai bei 3 taškų modeliai pagal užsakymą.
  • Tolerancijos ribos 10 µm arba 5 kokybės klasės ir mažesnės kiaurymės pagal užsakymą.
  • Matavimo ribos > 0,2 mm pagal užsakymą.
  • Didesnio spindulio matavimo kontaktai, taip pat gali būti rubino, keramikos ir DLC dangos.