Comparateur absolu numérique avec formule de calcul, Plage de mesure: 12,5mm

Réf.: 434551 12,5
Remise
591,26 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 25,40 € /pcs.
  • 20,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface Digimatic; Interface USB
  • Indice de protection IP: IP 42
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 12,5 mm
Lecture sélectionnable 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,003 mm
Interface Interface Digimatic; Interface USB
Indice de protection IP IP 42
Force de mesure ≤ 1,5 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
⌀ corps max 61 mm
Epaisseur du boîtier 39 mm
Anneau au dos du comparateur non
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 434551 12,5
EAN / GTIN 4946368863146
Réf. fabricant 543-340B-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Comparateur multifonctions avec règle capacitive absolue. La valeur mesurée est conservée, même après arrêt. Avec formule de calcul intégrée.

Exécution - image:

Sortie de données
Marche / arrêt
Preset
Calculs de tolérance / fonction Mode
Fonction de maintien des valeurs mesurées
Commutation zéro / ABS

Fonctionnement:

ABS / INC, PRESET, remise à zéro, calcul de la tolérance. Fonction de maintien de la valeur mesurée, MAX. / MIN.
IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Utilisation:

Utilisation avec différentes semelles.

Livraison:

Avec 1 pile 08 1560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câbles de données 497080, touche spéciale 434900; 434910; 434915.

Remarque(s):

Ax + B + Cx−-1 (x = course de mesure). Il est possible d'utiliser des coefficients librement sélectionnables.