Touche en rubis, Type: 2

Réf.: 434915 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
250 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur palpeur 12 mm; 14 mm
Matériau pointe rubin
Type de palpeur palpeur à bille
Diamètre bille 4 mm; 5 mm
Type de produit Palpeurs de mesure
Raccord fileté M2,5
Diamètre corps 6 mm; 7 mm
Matériau acier
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 434915 2
EAN / GTIN 4045197295668
Réf. fabricant 434915 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Touches spéciales et de rechange pour comparateurs, indicateurs de précision et pieds à coulisse. Raccord fileté M2,5.

Remarque(s):

Touches de mesure spéciales suivant plan du client disponibles sur demande.