• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Comparateur absolu lecture 0,01 mm, Plage de mesure: 12,5mm

Réf.: 434065 12,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 20,40 € /pcs.
  • 25,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface USB; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 42
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 12,5 mm
Lecture 0,01 mm
Hauteur des chiffres 11 mm
Affichage avec rétroéclairage non
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,02 mm
Interface Interface USB; Port USB
Indice de protection IP IP 42
Force de mesure ≤0,9 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Longueur tige de serrage 17 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Fonction de preset oui
Métrologie numérique
⌀ corps max 59 mm
Epaisseur du boîtier 38,1 mm
Anneau au dos du comparateur non
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Piles boutons
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Comparateur
Interrupteur marche/arrêt oui

Identification et classification

Référence article 434065 12,5
EAN / GTIN 4946368850153
Réf. fabricant 543-710B
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Comparateur standard multifonction. Fiable et facile à utiliser.
  • Possibilité de communication bidirectionnelle, par ex. pour le paramétrage par PC (interface Digimatic S1).
  • Avec système ABSOLU. Réglage unique de la position initiale, qui demeure le point zéro absolu jusqu’au prochain remplacement des piles.
  • Lecture aisée des valeurs grâce au grand affichage numérique/analogique.
  • Modèle avec incrément numérique de 0,5 µm disponible.
  • Possibilité de calculs simples et de détection de la valeur maximale.
  • Avec fonction d’avertissement pour le plan d’étalonnage.
  • Evaluation GO/±NG effectuée par réglage des tolérances supérieure et inférieure.
  • Alarme en cas de tension basse, d’erreur de réglage, d’erreur de capteur, de dépassement de la capacité d’affichage, etc.
  • Affichage orientable à 330°.
  • Un verrouillage de fonction protège le comparateur contre toute utilisation non autorisée.

Fonctionnement:

IP42: protection contre les chutes d’eau en oblique (gouttes d’eau), jusqu’à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart.

Données d'utilisation:

  • Codeur linéaire absolu avec capacité électrostatique.
  • Fréquence de mesure (MAX/MIN/RANGE): 50× par seconde.
  • Diamètre de tige: 8 mm.
  • Touche de mesure: bille en carbure, filetage M2,5×0,45.
  • Autonomie des piles: env. 2700 heures en fonctionnement continu.

Livraison:

Comparateur numérique avec 1× pile CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 497081, touches spéciales et de rechange 434900; 434910; 434915.