Rallonges pour micromètres d’intérieur, Type: 6-12

Réf.: 428950 6-12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure Réf. 6–12 mm
Longueur 75 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Identification et classification

Référence article 428950 6-12
EAN / GTIN 4059192010508
Réf. fabricant 4190090
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Chromées mates, à visser entre la tête de mesure et l'unité d'affichage.

Adapté(s) pour:

Micromètres d’intérieur 428900; 428930, 428931.