Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Micromètre d'intérieur rapide num. XT Holematic, Plage de mesure: 35-50mm

Réf.: 428751 35-50

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 428751 35-50
EAN / GTIN 5051102214463

Description

Exécution:

Micromètres d’intérieur rapides à 3 touches Holematic pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5 -16. Avec touches de mesure carbure jusqu’à la réf. 12,5−16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier.

Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce à la poignée revolver et la force de mesure constante.

Fonctionnement:

  • Commutation mm / pouces.
  • Réglage de 2 valeurs prédéfinies.
  • Touche marche-arrêt / maintien de valeur.

Livraison:

Levier de mesure, tête de mesure avec certificat d’étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, dongle USB 498952, bagues de contrôle 484030, rallonges 428510.