• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain
    • Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Jauge de profondeur numérique IP 67 avec i-wi, Plage de mesure: 200mm

Réf.: 418703 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,05 € /pcs.
  • 10,05 € /pcs.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Système radio i-wi MAHR
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm
Lecture commutable 0,01 mm
Lecture commutable 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Interface Système radio i-wi MAHR
Indice de protection IP IP 67
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Autonomie 26 000 h
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Longueur semelle 100 mm
Section de la règle 16×4 mm
Application radio Logiciel du fabricant
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge de profondeur

Identification et classification

Référence article 418703 200
EAN / GTIN 4059192058364
Réf. fabricant 4126754
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Système de mesure moderne, économe en énergie. Les surfaces de mesure sont finement rodées. Avec Preset (préréglage) p. ex. pour mesures d’écartement avec touche 418630. Règle de mesure avant pourvue d’une tige de mesure fine trempée ⌀ 1,5mm, longueur 5mm.
Très grand affichage LCD (hauteur des chiffres: 11 mm), interface de données sans fil intégrée i-wi, résistants à la poussière et à l'humidité, autonomie env. 3 ans.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Semelles supplémentaires 300 mm de long 418610, touche pour mesure des écarts 418630.
Transmission de données sans fil à un récepteur radio i-wi 498912.