Pied à coulisse numérique ZEUS, Plage de mesure: 1000mm

Réf.: 415405 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 68,60 € /pcs.
  • 63,00 € /pcs.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Indice de protection IP IP54
Référence fabricant Digitaler Messschieber ZEUS
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Surface de mesure trempées
Erreur admissible 0,03 mm
Lecture 0,01 mm
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 1 000 mm
Longueur de bec L 150 mm
Réglage fin oui
Blocage vis de blocage
métrologie mode numérique
interface interface Digimatic
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pied à coulisse d’atelier
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 415405 1000
EAN / GTIN 2050002079557
Fabricant/personne responsable NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Description

Exécution:

Pied à coulisse très léger et robuste, avec partie coulissante en carbone et éléments de guidage en acier trempé.
Surfaces et pointes de mesure en acier inoxydable trempé avec revêtement TiN. Avec vis de blocage et réglage fin.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 08 1560 réf. CR2032, coffret en bois.

Accessoire(s):

Câble de données 49 8950, butées de pièce et autres adaptateurs sur demande.