Pied à coulisse numérique IP54 avec sortie de données; accessoires inclus, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 412840 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,05 € /pcs.
  • 10,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,3
  • Interface: Interface RS232C; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,02 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,3
Interface Interface RS232C; Port USB
Indice de protection IP IP 54
Longueur de bec 40 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD 11,5 mm
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 412840 150
EAN / GTIN 4062406127367
Réf. fabricant 412840 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pied à coulisse numérique avec de nombreux accessoires - permet de mesurer des gorges, rainures et écarts d’alésage.
  • Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11,5 mm de haut.
  • Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie.
  • Boîtier ergonomique avec composants agréables au toucher en Haptoprene®.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

1× pied à coulisse numérique IP54 avec sortie de données 412680 réf. 150.
2 paires de supports pour touches de mesure, courts et longs.
3 paires de touches de mesure avec disques gradués ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 paires de touches de mesure avec cône gradué ⌀ 9 mm, 60° et ⌀ 12 mm, 60°.
1 paire de touches de mesure avec cylindre gradué ⌀ 1,5×9 mm.
1× système à ressort pour force de mesure constante.
1× clé coudée.
1× semelle de mesure de profondeur 75 mm.
Avec coffret robuste en plastique.
Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Pièce(s) de rechange:

Capuchon de sortie de données 412237 réf. D, support pour piles 412237 réf. B.