{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | ISO 13385 | |
| Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Lecture | 0,0005 pouce | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Jauge de profondeur | ⌀ 1,6 | |
| Longueur de bec | 40 mm | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
| Arrêt automatique | oui | |
| Métrologie | numérique | |
| Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
| Toutes les pièces | trempé | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
| Type de produit | Pieds à coulisse universels |
| Référence article | 412818 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197770271 | |
| Réf. fabricant | 412818 150 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |