Pied à coulisse numérique avec sortie de données, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 412729 150
Remise
162,92 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 10,05 € /pcs.
  • 18,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Durée de fonctionnement 26 280 h
Format international pile bouton (CR2032)
Série MarCal 16 ER
Référence fabricant MarCal 16 ER
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempage oui
Surface de mesure rodage fin
Erreur admissible 0,03 mm
Ecart de mesure E MPE 0,03 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture pouces 0,0005 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 150 mm
Longueur de bec 40 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Forme jauge de profondeur aspect anguleux
Diamètre jauge de profondeur 1,3 mm
Réglage fin non
Molette non
Métrologie mode numérique
Technique de mesure de l’instrument de mesure procédé inductif électromagnétique
Sauvegarde des valeurs mesurées système de verrouillage de référence MAHR
Mise en veille oui
Valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille oui
Arrêt automatique oui
Lecture commutable oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 8,5 mm
Interface interface Digimatic; interface USB; port USB
Durée de fonctionnement 26 280 h
Lecture montre 0,01 mm
Norme ISO 13385
Certificat d’étalonnage déclaration de conformité fabricant
Largeur jauge de profondeur 3,7
Type de produit pied à coulisse universel
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 412729 150
EAN / GTIN 4059192002145
Réf. fabricant 4103016
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 8,5 mm de haut. Système de mesure moderne, économe en énergie, autonomie env. 3 ans. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Glissières de guidage rodées, surfaces de mesure finement rodées.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.