{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de pile | lithium (Li) | |
| Format international | pile bouton (CR2032) | |
| Série | MarCal 16 EWRi | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Trempage | oui | |
| Erreur admissible | 0,03 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Lecture pouces | 0,0005 pouce | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 150 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Forme jauge de profondeur | forme ronde | |
| Molette | non | |
| Blocage | vis de blocage en haut | |
| Guidage | glissière surélevée | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Technique de mesure de l’instrument de mesure | procédé inductif électromagnétique | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | système de verrouillage de référence MAHR | |
| Mise en veille | oui | |
| Arrêt automatique | oui | |
| Lecture commutable | oui | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 11 mm | |
| Interface | MAHR i-wi-Funksystem | |
| Norme | ISO 13385 | |
| Type de produit | pied à coulisse universel |
| Référence article | 4103410 | |
| EAN / GTIN | 4059192059088 | |
| Réf. fabricant | 4103410 | |
| Article hors catalogue | L40080 111590 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |