{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Řada | MarCal 16 EWRi | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Kalené | ano | |
| Mez chyby | 0,03 mm | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Odečet palce | 0,0005 palec | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 150 mm | |
| Hloubkoměr k dispozici | ano | |
| Tvar hloubkoměru | kulatá | |
| Hnací válec | ne | |
| Aretace | Stavěcí šroub nahoře | |
| Vedení | Zvýšená vodicí drážka | |
| Měřicí technika | Digitální | |
| Metoda měření měřidla | Elektromagnetický indukční proces | |
| Měřená hodnota záloha | systém MAHR Reference-Lock | |
| Přepnutí do pohotovostního režimu | ano | |
| Automatické vypnutí | ano | |
| Přepínatelný odečet | ano | |
| Výška číslic LCD displeje | 11 mm | |
| Rozhraní | MAHR i-wi-Funksystem | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
| Katalogové číslo | 4103410 | |
| EAN / GTIN | 4059192059088 | |
| Číslo výrobce | 4103410 | |
| L-číslo | L40080 111590 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |