16 EWRi Pied à coulisse 300mm o. Reibr. m. Funk, m. K.

Réf.: 4103406KAL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempage oui
Erreur admissible 0,04 mm
Lecture 0,01 mm
lecture 0,001 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 300 mm
Jauge de profondeur disponible non
Molette non
Blocage vis de blocage en haut
Guidage glissière surélevée
métrologie mode numérique
technique de mesure de l’instrument de mesure procédé inductif électromagnétique
sauvegarde des valeurs mesurées système de verrouillage de référence MAHR
mise en veille oui
arrêt automatique oui
lecture commutable oui
hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
interface MAHR i-wi-Funksystem
Norme ISO 13385
Type de produit pied à coulisse universel

Identification et classification

Référence article 4103406KAL
EAN / GTIN 4059192002527
Réf. fabricant 4103406KAL
Article hors catalogue L40080 108100
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Pied à coulisse numérique MarCal 16 EWRi
Étendue de mesure: 0 - 300 mm
Résolution mm/inch: 0,01 / .0005″
Jauge de profondeur: sans
Interface de données: Fonction sans fil intégrée
Roue à friction: false
Classe de protection IP: IP 67