{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (CR2032) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Material endurecido | sí | |
| Margen de error | 0,03 mm | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Lectura | 0,001 pul | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 150 mm | |
| Varilla de profundidad existente | sí | |
| Forma de la varilla de profundidad | forma redonda | |
| Rodillo de accionamiento | no | |
| Sujeción | Tornillo de sujeción superior | |
| Guía | Guía elevada | |
| Metrología | Digital | |
| Método de medición del aparato de medición | Método inductivo electromagnético | |
| Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock | |
| Conmutación stand-by | sí | |
| Desconexión automática | sí | |
| Ablesung umschaltbar | sí | |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 11 mm | |
| Interfaz | MAHR i-wi-Funksystem | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Tipo de producto | Pie de rey universal |
| Número de artículo | 4103410 | |
| EAN / GTIN | 4059192059088 | |
| Número del fabricante | 4103410 | |
| Número L | L40080 111590 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |