Manche de lime ergonomique FH3 110 mm pour longueur de lime 100-150 mm, limes pour tronçonneuse Ø 4,8-7,9 mm (100)

Réf.: 4007220535745
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
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
Type de produit Carnet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220535745
EAN / GTIN 4007220535745
Réf. fabricant 12617230
Article hors catalogue L51060 178

Description

Description:

La gamme PFERD comprend des manches de lime en différentes versions et dimensions. Du manche en bois en passant par les manches ergonomiques pour limes d'atelier, limes à affûter ou râpes jusqu'au manche à serrage rapide pour limes aiguille ou de précision, PFERD propose des manches pour une grande variété de limes. Manche de lime ergonomique pour un travail confortable et sûr.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: FH 3
  • Convient pour longueur [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Convient pour: tous types de soies
  • Longueur, totale: 110 mm

Avantage(s):

  • Protège la main des bords et angles tranchants.
  • Forme ergonomique pour une tenue en main optimale.
  • Pas de roulement des limes.
  • Extérieur souple en plastique, intérieur rigide et robuste.
  • Sans plastifiant.