Cale (seule, non magnétique), Type: 9

Réf.: 380820 9
Remise
162,50 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Avec trou de centrage non
Longueur 100 mm
Largeur 70 mm
Hauteur H 41 mm
Exécution plan
Sens polaire sens transversal
Type de produit bloc de serrage
Avec filetage non
Poids 2,1 kg
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 380820 9
EAN / GTIN 4045197311047
Réf. fabricant 248.60-100X70X41-QE
Fabricant/personne responsable SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Description

Exécution:

  • Combinaison acier-laiton.
  • Pas polaire longitudinal et transversal. Plan ou avec prisme.
  • Lamelles en laiton 1 mm / acier 3 mm, collées sans tirant d'ancrage.
  • Les cales proprement dites ne sont pas magnétiques.
  • Tolérance de hauteur ± 0,5 mm.

Utilisation:

  • Utilisables uniquement en association avec des plateaux magnétiques pour l’usinage de pièces irrégulières.
  • Les cales permettent la réalisation de tous types de profilages.