• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

SIR 0500 M16 Internal Threading Bars

Réf.: 3800127
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série ISCARTHREAD
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 3800127
EAN / GTIN 7291075094572
Réf. fabricant 3800127
Article hors catalogue L24090 264

Description

Description:

Porte-plaquettes de filetage traditionnels ,Longueur tête (LH) 1-1/4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur tête (LH): 1-1/4″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.64″